Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 10 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 10 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 10 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 10 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 10 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 10 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-26889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26889
EAN/GTIN:
     4055248074821
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 SW 17
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
17(16)
Antrieb:
Außensechskant
s:
17(16)
N:
2,8
m:
12
d:
10x1 mm
W:
8
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m10x1, din 935 fg, din 935 fg m10, 935-10-1-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5822*
€ 3,07282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.