Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 27, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 27, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 27, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 27, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 27, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 27, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26845
EAN/GTIN:
     4057221958692
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-1 6
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 27
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
s:
41
N:
5,5
m:
30
d:
27
W:
22
Normart:
DIN
Gewinde:
M 27
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
30
Durchmesser:
27 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 blank, 935-27-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6913*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5813*
€ 3,07175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3813*
€ 2,83375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3013*
€ 2,73855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1813*
€ 2,59575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0913*
€ 2,48865
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6913*
€ 2,01265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.