Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 12, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 12, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26838
EAN/GTIN:
     4055248074739
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m12
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
s:
19
N:
3,5
m:
15
d:
12 mm
W:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
15
Durchmesser:
12 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, 935-12-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1954*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5623*
€ 3,04914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.