Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 10, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 10, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26837
EAN/GTIN:
     4055248074722
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m10
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 10 SW 17
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
s:
17
N:
2,8
m:
12
d:
10 mm
W:
8
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
10 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, 935-10-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6077*
€ 3,10316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.