Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 6, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 6, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 6, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 6, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26646
EAN/GTIN:
     4055248073596
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl m 6
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
10
h2:
0,7
d4:
9,1
m:
5
d:
6 mm
b:
1,2
h:
0,8
e:
13
d1:
6
s:
10
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
5,8
Durchmesser:
6 mm
Norm:
928
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m6, 928-6-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7512*
€ 2,08393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4629*
€ 1,74085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.