Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 4, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 4, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 4, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 4, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26644
EAN/GTIN:
     4055248073572
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
7
h2:
0,4
d4:
6,4
d1:
4
m:
3,5
d:
4 mm
b:
0,8
h:
0,6
e:
9
s:
7
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
4,1
Durchmesser:
4 mm
Norm:
928
Weitere Suchbegriffe: 928-4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0114*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7274*
€ 2,05561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4518*
€ 1,72764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.