Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26643
EAN/GTIN:
     4055248073565
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 m12x1,5
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
19
h2:
1,75
d4:
17,4
m:
9,5
d:
12 mm
b:
2
h:
1,4
e:
25
d1:
12
s:
19
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10,9
Durchmesser:
12 mm
Norm:
928
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 stahl, 928-12-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2833*
€ 2,71713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.