Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, A1 blank
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, A1 blank
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, A1 blank
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266093
EAN/GTIN:
     4057221572898
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4x8 A1 / 1.4305, blank Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,27
N:
1
d:
4
l:
8
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
t max.:
1,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
a max.:
1,4
dk:
12
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
921
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921 4x8, din 921, din 921 m4, 921-4-8-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6972*
€ 4,39967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3506*
€ 0,41721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.