Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
DIN 916 Gewindestifte M6x50, mit Innensechskant/Ringschneide, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265858
EAN/GTIN:
     4057221786677
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 6x50 A4, blank Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,85
dv:
3
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
3
d:
6
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1905*
€ 3,7967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4067*
€ 0,48397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.