Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M8x40, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265781
EAN/GTIN:
     4057221783188
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 8x40 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
1,20
dv:
5
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
4
d:
8
l:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1642*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1826*
€ 3,78729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.