Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265390
EAN/GTIN:
     4057221771932
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x16 A4, blank Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,61
dp:
7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1861*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,386*
€ 4,02934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.