Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265037
EAN/GTIN:
     4057221760219
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x45 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
6
d:
12
l:
45 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,79
dt:
8,5
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8486*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3686*
€ 1,62863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2186*
€ 1,45013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1286*
€ 1,34303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0986*
€ 1,30733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0486*
€ 1,24783
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8486*
€ 1,00983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.