Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x25, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x25, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x25, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x25, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x25, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x25, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265033
EAN/GTIN:
     4057221760172
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x25 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
6
d:
12
l:
25 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,53
dt:
8,5
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3674*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5174*
€ 0,61571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.