Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x20, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265032
EAN/GTIN:
     4057221760165
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x20 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
6
d:
12
l:
20 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,17
dt:
8,5
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2728*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0145*
€ 4,77726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5947*
€ 0,70769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.