Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x45, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265027
EAN/GTIN:
     4057221760110
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x45 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
5
d:
10
l:
45 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,08
dt:
7
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,655*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 6,055*
€ 7,20545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,135*
€ 6,11065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,925*
€ 5,86075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,415*
€ 5,25385
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 3,655*
€ 4,34945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.