Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265010
EAN/GTIN:
     4057221759886
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x16 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,42
dt:
5,5
s:
4
d:
8
l:
16 mm
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7283*
€ 3,24668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2641*
€ 2,69428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.