Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x16, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264999
EAN/GTIN:
     4057221759688
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x16 A4, blank Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,24
dt:
4
s:
3
d:
6
l:
16 mm
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,314*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,3185*
€ 1,56902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,6245*
€ 0,74316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.