Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264894
EAN/GTIN:
     4057221757240
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 2x5 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antrieb:
Innensechskant
d:
2
l:
5
s:
0,9
dt:
1
Normart:
DIN
Gewinde:
M 2
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0374*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4762*
€ 2,94668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.