Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M2x3, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M2x3, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x3, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x3, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x3, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M2x3, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264892
EAN/GTIN:
     4055248111175
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 2x3 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,00
Antrieb:
Innensechskant
s:
0,9
d:
2
l:
3
dt:
1
Normart:
DIN
Gewinde:
M 2
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0322*
€ 1,22832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.