Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263935
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263935
EAN/GTIN:
     4057222109413
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x100 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
56
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
l:
100 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1252*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1852*
€ 3,79039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9852*
€ 3,55239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9152*
€ 3,46909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7952*
€ 3,32629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6752*
€ 3,18349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1252*
€ 2,52899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.