Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 50 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 50 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263929
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263929
EAN/GTIN:
     4057222109314
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x50 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
6
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
50 mm
b:
44
k:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2371*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9171*
€ 2,28135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7471*
€ 2,07905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6871*
€ 2,00765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6171*
€ 1,92435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5471*
€ 1,84105
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2371*
€ 1,47215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.