Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263923
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263923
EAN/GTIN:
     4057222109192
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x20 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
16
l:
20 mm
b:
20
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
24
s:
14
d:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,79*
€ 154,4501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,945*
€ 142,73455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,765*
€ 137,76035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,565*
€ 136,33235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,325*
€ 115,81675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.