Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263922
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263922
EAN/GTIN:
     4057222109178
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x100 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
64
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
100 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9555*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5355*
€ 1,82725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3755*
€ 1,63685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2655*
€ 1,50595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2255*
€ 1,45835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1855*
€ 1,41075
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9555*
€ 1,13705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.