Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263917
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263917
EAN/GTIN:
     4057222109079
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x55 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
55 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8664*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4029*
€ 8,80945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8329*
€ 8,13115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3408*
€ 1,59555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1464*
€ 1,36422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1264*
€ 1,34042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0764*
€ 1,28092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.