Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263916
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263916
EAN/GTIN:
     4057222109055
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x50 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
50 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5391*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8167*
€ 0,97187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.