Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263914
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263914
EAN/GTIN:
     4057222109017
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 12x40 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
40 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9215*
€ 5,85659
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8587*
€ 1,02185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6676*
€ 0,79444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.