Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 35 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 35 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263913
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263913
EAN/GTIN:
     4057222108997
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x35 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
35 mm
b:
35
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4662*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7568*
€ 5,66059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6362*
€ 0,75708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.