Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263912
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263912
EAN/GTIN:
     4057222108973
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x30 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
30 mm
b:
30
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,39*
€ 70,6741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.