Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263909
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263909
EAN/GTIN:
     4057222108911
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x100 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
68
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
100 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6938*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1983*
€ 8,56598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5483*
€ 7,79248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2792*
€ 1,52225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1001*
€ 1,30912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0801*
€ 1,28532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0401*
€ 1,23772
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6938*
€ 0,82562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.