Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 90 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 90 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 90 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 90 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 90 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 90 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263908
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263908
EAN/GTIN:
     4057222108898
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x90 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
ds:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
90 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7041*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1541*
€ 1,37338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0241*
€ 1,21868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9441*
€ 1,12348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8741*
€ 1,04018
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7041*
€ 0,83788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.