Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263900
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263900
EAN/GTIN:
     4057222108737
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x35 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
3
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
35 mm
b:
32
k:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2677*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,146*
€ 4,93374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.