Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 20 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 20 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263897
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263897
EAN/GTIN:
     4057222108676
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x20 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
b:
20
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
20 mm
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,684*
€ 4,38396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.