Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263872
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263872
EAN/GTIN:
     4057222108171
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x30 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
30 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.