Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263758
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263758
EAN/GTIN:
     4057223469721
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x110 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
62
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
110
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2389*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7789*
€ 5,68689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5589*
€ 5,42509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4389*
€ 5,28229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2489*
€ 5,05619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0289*
€ 4,79439
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2389*
€ 3,85429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.