Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263756
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263756
EAN/GTIN:
     4057223469707
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 18x90 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
42
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
90 mm
b:
48
k:
18
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 18
ds:
18
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
14
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
90 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-18-90-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2151*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3151*
€ 3,94497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1351*
€ 3,73077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0351*
€ 3,61177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9251*
€ 3,48087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7851*
€ 3,31427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2151*
€ 2,63597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.