Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263743
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263743
EAN/GTIN:
     4057223469585
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 16x250 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
206
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
250
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,5168*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,4268*
€ 25,49789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,0568*
€ 25,05759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,0368*
€ 23,84379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3268*
€ 22,99889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,8768*
€ 22,46339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5168*
€ 18,46499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.