Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 160 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 160 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263736
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263736
EAN/GTIN:
     4057223469516
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x160 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
116
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
160 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6828*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1399*
€ 10,87648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6447*
€ 7,90719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,605*
€ 6,66995
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,8728*
€ 5,79863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8528*
€ 5,77483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5728*
€ 5,44163
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6828*
€ 4,38253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.