Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263700
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263700
EAN/GTIN:
     4057221418929
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x35 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
35
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
35 mm
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5887*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3923*
€ 7,60684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7623*
€ 6,85714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0952*
€ 1,30329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9342*
€ 1,1117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9242*
€ 1,0998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8842*
€ 1,0522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7387*
€ 0,87905
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.