Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 150 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 150 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 150 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 150 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 150 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 150 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263693
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263693
EAN/GTIN:
     4057223469394
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x150 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
114
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
150 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0033*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0533*
€ 3,63343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8033*
€ 3,33593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6833*
€ 3,19313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5733*
€ 3,06223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4733*
€ 2,94323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0033*
€ 2,38393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.