Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 110 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263689
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263689
EAN/GTIN:
     4057221418868
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x110 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
74
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
110 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,949*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,737*
€ 21,10703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,427*
€ 20,73813
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,379*
€ 14,73101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,959*
€ 14,23121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,569*
€ 13,76711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,089*
€ 13,19591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,949*
€ 10,64931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.