Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263670
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263670
EAN/GTIN:
     4057223469356
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x160 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
128
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
160 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6705*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7618*
€ 8,04654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6339*
€ 5,51434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1197*
€ 4,90244
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,5705*
€ 4,2489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5205*
€ 4,1894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3505*
€ 3,9871
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6705*
€ 3,1779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.