Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263666
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263666
EAN/GTIN:
     4057221418752
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x120 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
88
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
120 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7005*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1505*
€ 1,3691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0205*
€ 1,2144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9505*
€ 1,1311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9205*
€ 1,0954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7005*
€ 0,8336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.