Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263661
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263661
EAN/GTIN:
     4057221418714
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x75 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
43
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
75 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6758*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3036*
€ 7,50128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7236*
€ 6,81108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0413*
€ 1,23915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8458*
€ 1,0065
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6758*
€ 0,8042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.