Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 140 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 140 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 140 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 140 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 140 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 140 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263615
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263615
EAN/GTIN:
     4057221418417
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x140 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
116
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
140 mm
b:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 6
ds:
6
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
140 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,338*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7752*
€ 5,68249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6534*
€ 0,77755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5354*
€ 0,63713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4954*
€ 0,58953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.