Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263531
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263531
EAN/GTIN:
     4057221417960
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2,5x16 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
B:
16
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2,5
Gewinde:
M 2,5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7277*
€ 2,05596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.