Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 14 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 14 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 14 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 14 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 14 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 14 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263530
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263530
EAN/GTIN:
     4057221417939
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2,5x14 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
14
b:
14
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
2,5
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.