Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263457
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263457
EAN/GTIN:
     4057223469196
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 24x180 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
120
Antriebsgröße:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
180 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
ds:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-180-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7461*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3961*
€ 14,75136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2861*
€ 14,62046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6461*
€ 13,85886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2761*
€ 13,41856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7961*
€ 12,84736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7461*
€ 10,40786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.