Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 160 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 160 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 160 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 160 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 160 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 160 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263455
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263455
EAN/GTIN:
     4057223469172
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 24x160 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
100
Antriebsgröße:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
160 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
ds:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-160-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0781*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1481*
€ 12,07624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9581*
€ 11,85014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4381*
€ 11,23134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1381*
€ 10,87434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7581*
€ 10,42214
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0781*
€ 8,42294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.