Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263373
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263373
EAN/GTIN:
     4057221406582
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x25 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
25 mm
b:
25
k:
14
ds:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3827*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7313*
€ 5,63025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8159*
€ 0,97092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.