Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-263132
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263132
EAN/GTIN:
     4057222104203
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv.verz.gelb chrom.C Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
13
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
45 mm
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0807*
€ 2,47603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7367*
€ 2,06667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.